大阪魂
ステンHS(ギザサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(2個)
1個
1袋(9個)
1袋(10個)
1袋(15個)
1袋(7個)
1袋(5個)
ねじの呼びd
M10
M10
M12
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
15
20
25
30
10
5
6
8
12
16
ピッチP(mm)
1.5
1.5
1.75
0.7
0.8
1
1.25
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12845659
品番
10X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法t(mm)
1欄 4/2欄 6
寸法e(mm)
約5.72
寸法s(mm)
5.095
ピッチP(mm)
1.5
寸法dz(mm)
6
ねじの呼びd
M10