エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
Xperia 5 IV (SO-54C/SOG09) ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 背面クリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12845877
品番
PM-X224TSLFCGN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、Xperia 5 IV(SO-54C/SOG09)用TOUGH SLIM LITEケースです。
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
色
グリーン
タイプ
ケース型
対応機種
Xperia 5 IV(SO-54C/SOG09)
特性
耐衝撃・軽量