8X35 プレミアステンCAP 大阪魂 12846149 8X35 プレミアステンCAP 大阪魂 12846149

プレミアステンCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 長さ(mm)35 注文コード12846149 品番8X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)35 ピッチ(mm)1.25 寸法t(mm)4 寸法S(mm)6.14 寸法k(mm)8 寸法dk(mm)13 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする