4X20 ユニクロ10.9CAP P=3(オカイ 大阪魂 12846280 4X20 ユニクロ10.9CAP P=3(オカイ 大阪魂 12846280

ユニクロ10.9CAP P=3(オカイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(32個) 長さ(mm)20 注文コード12846280 品番4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 寸法t(mm)2 寸法s(mm)3 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)4 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 平座金(D1×T)10×0.8mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする