iPad 10.9インチ 第10世代 ( 2022 ) 用 ケース ソフトレザー カバー 手帳型 マグネット フラップ 抗菌 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12846288 品番TBWA22RWVSA2BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が、iPad 第10世代(2022年モデル)への傷や衝撃を和らげます。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。前面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代)(2022年モデル) ブラック 特性マグネット付 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン) タイプ手帳型 セット内容ケース×1 適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする