5X16 ユニクロ10.9CAP P=3(オカイ 大阪魂 12846307 5X16 ユニクロ10.9CAP P=3(オカイ 大阪魂 12846307

ユニクロ10.9CAP P=3(オカイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 長さ(mm)16 注文コード12846307 品番5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)16 寸法t(mm)2.5 寸法s(mm)4 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)5 寸法dk(mm)8.5 ねじの呼びM5 平座金(D1×T)12×0.8mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする