スマホショルダー ストラップ 約53〜65cm ソフトレザータイプ 長さ調整可 斜めがけ 肩掛け

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード12846324 品番P-STSDH2PLBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作ができるショルダーストラップです。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用できます。柔らかく上品なソフトレザー素材を使用していて、スーツやオフィスカジュアルに合わせやすいデザインです。

セット内容ショルダーストラップ、ストラップシート(1口/2口)各1枚 材質ポリエステル、亜鉛合金、合成皮革 全長(mm)【ショルダーストラップ】約530〜650 ブルー 耐荷重(kg)2.5まで※250g以上の機器本体には使用しないでください 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ストラップシート】65×0.6×43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
普段の移動

スマホが重いせいか長時間ぶら下げるとレザーの部分が首に刷れて赤くなって痛くなった。何か首に当たる部分を柔らかな物をあてがってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする