スマホショルダー ストラップ 約42〜78cm カジュアルタイプ 長さ調整可 斜めがけ 肩掛け

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ 注文コード12846358 品番P-STSDH2RDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作ができるショルダーストラップです。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用できます。耐久性の高い素材の丸ひもを採用しているので、カジュアルやアウトドアなどのアクティブな装いに合わせやすいデザインです。

セット内容ショルダーストラップ、ストラップシート(1口/2口)各1枚 材質ポリエステル、亜鉛合金、合成皮革、PP 全長(mm)ショルダーストラップ:約420〜780 オレンジ 耐荷重(kg)2.5まで(250g以上の機器本体には使用しないでください) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストラップシート:65×0.6×43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする