P-STSDH2RKH スマホショルダー ストラップ 約42~78cm カジュアルタイプ 長さ調整可 斜めがけ 肩掛け エレコム 12846367

P-STSDH2RKH スマホショルダー ストラップ 約42~78cm カジュアルタイプ 長さ調整可 斜めがけ 肩掛け エレコム 12846367
P-STSDH2RKH スマホショルダー ストラップ 約42~78cm カジュアルタイプ 長さ調整可 斜めがけ 肩掛け エレコム 12846367
P-STSDH2RKH スマホショルダー ストラップ 約42~78cm カジュアルタイプ 長さ調整可 斜めがけ 肩掛け エレコム 12846367
P-STSDH2RKH スマホショルダー ストラップ 約42~78cm カジュアルタイプ 長さ調整可 斜めがけ 肩掛け エレコム 12846367
P-STSDH2RKH スマホショルダー ストラップ 約42~78cm カジュアルタイプ 長さ調整可 斜めがけ 肩掛け エレコム 12846367
P-STSDH2RKH スマホショルダー ストラップ 約42~78cm カジュアルタイプ 長さ調整可 斜めがけ 肩掛け エレコム 12846367

スマホショルダー ストラップ 約42~78cm カジュアルタイプ 長さ調整可 斜めがけ 肩掛け

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
カーキ
内容量1個注文コード12846367品番P-STSDH2RKH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作ができるショルダーストラップです。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用できます。耐久性の高い素材の丸ひもを採用しているので、カジュアルやアウトドアなどのアクティブな装いに合わせやすいデザインです。

セット内容ショルダーストラップ、ストラップシート(1口/2口)各1枚材質ポリエステル、亜鉛合金、合成皮革、PP全長(mm)【ショルダーストラップ】約420~780カーキ耐荷重(kg)2.5まで※250g以上の機器本体には使用しないでください寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ストラップシート】65×0.6×43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする