エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
AQUOS sense7 (SH-53C/SHG10) ケース カバー レザー 手帳型 マグネット 耐衝撃 軽量
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12846455
品番
PM-S226PLFUBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのAQUOS sense7(SH-53C/SHG10)用ソフトレザーケース(手帳型)です。
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
ブラック
タイプ
手帳型
対応機種
AQUOS sense7(SH-53C/SHG10)
特性
耐衝撃・軽量・薄型・マグネット付