曜日別特売
3X20 3カ-WHS(アンスコ(ボウサキHS(アンスコ(ボウサキ 大阪魂 12846718

 

3X20 3カ-WHS(アンスコ(ボウサキHS(アンスコ(ボウサキ 大阪魂 12846718
3X20 3カ-WHS(アンスコ(ボウサキHS(アンスコ(ボウサキ 大阪魂 12846718

3カ-WHS(アンスコ(ボウサキHS(アンスコ(ボウサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(7個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)20
ピッチP(mm)0.5
内容量1袋(7個)注文コード12846718品番3X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20寸法t(mm)1欄 1.2/2欄 2寸法S(mm)1.58寸法Z(mm)短い棒先 1/長い棒先 1.75ピッチP(mm)0.5寸法dp(mm)2寸法e1(mm)1.733寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする