矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム・グリーンフレーム
矢崎化工の パイプラックシステム用パイプ
イレクター Φ42・28異形メタルジョイント ニッケル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12847137
品番
LEJ-12B NI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
Φ28とΦ42のイレクターパイプを連結できます。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイント。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質
鉄
質量(g)
542
外径(Φmm)
42
表面処理
ニッケルメッキ
商品説明動画
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-1A」
参考になった
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-1B」
参考になった
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-2B」
参考になった
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-7A」
参考になった
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-7B」
参考になった
路面標示材ガイドタックRのご紹介
参考になった