曜日別特売
5X8 3カ-WHS(ナガイ(トガリHS(ナガイ(トガリ 大阪魂 12847147

 

5X8 3カ-WHS(ナガイ(トガリHS(ナガイ(トガリ 大阪魂 12847147
5X8 3カ-WHS(ナガイ(トガリHS(ナガイ(トガリ 大阪魂 12847147

3カ-WHS(ナガイ(トガリHS(ナガイ(トガリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(30個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)8
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(30個)注文コード12847147品番5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8ピッチ(mm)0.8寸法S(mm)2.5寸法e(mm)2.87寸法t1(mm)2寸法t2(mm)3ねじの呼びdM5寸法dt(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする