大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-WTORX-CAPTORX-CAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
長さ(mm)
30
注文コード
12847181
品番
10X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
30
寸法A(mm)
8.93
寸法t(mm)
4.6
範囲(mm)
全ねじ:16〜40
寸法r(mm)
0.4
寸法b(mm)
32
寸法V(mm)
1
寸法k(mm)
10
寸法da(mm)
11.2
ピッチP(mm)
1.5
寸法dk(mm)
16
ドライブサイズ
T50
寸法ds(mm)
10
ねじの呼びd
M10