10X35 3カ-WTORX-CAPTORX-CAP 大阪魂 12847190 10X35 3カ-WTORX-CAPTORX-CAP 大阪魂 12847190

3カ-WTORX-CAPTORX-CAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 長さ(mm)35 注文コード12847190 品番10X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)35 寸法A(mm)8.93 寸法t(mm)4.6 範囲(mm)全ねじ:16〜40 寸法r(mm)0.4 寸法b(mm)32 寸法V(mm)1 寸法k(mm)10 寸法da(mm)11.2 ピッチP(mm)1.5 寸法dk(mm)16 ドライブサイズT50 寸法ds(mm)10 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする