3X8 3カ-WTORX-CAPTORX-CAP 大阪魂 12847226 3X8 3カ-WTORX-CAPTORX-CAP 大阪魂 12847226

3カ-WTORX-CAPTORX-CAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(33個) 長さ(mm)8 注文コード12847226 品番3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)8 寸法A(mm)2.82 寸法t(mm)1.4 範囲(mm)全ねじ:5〜20 寸法r(mm)0.1 寸法b(mm)18 寸法V(mm)0.3 寸法k(mm)3 寸法da(mm)3.6 ピッチP(mm)0.5 寸法dk(mm)5.5 ドライブサイズT10 寸法ds(mm)3 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする