大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-WTORX-CAPTORX-CAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(26個)
長さ(mm)
16
注文コード
12847269
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
16
寸法A(mm)
4.52
寸法t(mm)
2.4
範囲(mm)
全ねじ:6〜25
寸法r(mm)
0.2
寸法b(mm)
20
寸法V(mm)
0.4
寸法k(mm)
4
寸法da(mm)
4.7
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ドライブサイズ
T25
寸法ds(mm)
4
ねじの呼びd
M4