大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-WTORX-CAPTORX-CAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(22個)
長さ(mm)
15
注文コード
12847321
品番
5X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
寸法A(mm)
5.08
寸法t(mm)
2.8
範囲(mm)
全ねじ:8〜25
寸法r(mm)
0.2
寸法b(mm)
22
寸法V(mm)
0.5
寸法k(mm)
5
寸法da(mm)
5.7
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
8.5
ドライブサイズ
T27
寸法ds(mm)
5
ねじの呼びd
M5