6X12 3カ-WTORX-CAPTORX-CAP 大阪魂 12847348 6X12 3カ-WTORX-CAPTORX-CAP 大阪魂 12847348

3カ-WTORX-CAPTORX-CAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(21個) 長さ(mm)12 注文コード12847348 品番6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 寸法A(mm)5.61 寸法t(mm)3.3 範囲(mm)全ねじ:10〜30 寸法r(mm)0.25 寸法b(mm)24 寸法V(mm)0.6 寸法k(mm)6 寸法da(mm)6.8 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)10 ドライブサイズT30 寸法ds(mm)6 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする