USBケーブル/USB-A - USB-C/USB 2.0/L型 右向き/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C 充電コード/タイプC L字 コネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12847365 品番 R2ACR-1M-USB-CABLE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減
高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB-A - USB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止
急速充電 & 同期:USB-CポートやQuick Charge対応ポートから最大3Aの急速充電に対応。。USB-CまたはUSB-Aデバイスの充電と同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード
優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能

ケーブル長(m)1 ブラック コネクタUSB-A - USB-C (オス - オス) 適合用途転送/充電 材質アラミド繊維 質量(g)26 保証期間ライフタイム 充電電流(A)最大3 ケーブル外径(Φmm)3.1 シールドアルミマイラー箔によるEMI保護 データ転送速度最大480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB 2.0 被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする