液晶ディスプレイ 23.3型/2560×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー:なし

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12847496 品番JN-VG233WFHD200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

VAパネルを採用し、23.3インチのワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイドゲーミングモニターです。23.3インチのワイドFHD(2560x1080)液晶を搭載。ウルトラワイドでありながら、画面全体がプレーヤーの視野に入るコンパクトなゲーミングモニターです。200Hzの高速リフレッシュレート。1ms(MPRT)の応答速度に対応し(DisplayPort接続時)、FPSなど動きの速いゲームプレイに最適です。MPRT機能は100hz以上で有効。
ワイドFHD解像度(2560x1080)はFull HDよりも水平解像度が1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能ですのでテレワークなどにも快適に使用が出来ます。
広視野角(178度)、高コントラスト比(4000:1)VAパネルを採用、広い角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。
映像入力端子はDisplayPort 1.2(200Hz)、HDMI2.0(180Hz)x1、およびHDMI1.4(75Hz)を装備、様々な入力機器からの映像入力が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、2つの入力映像を左右に並べて表示可能。さらに2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。なお、スピーカーは内蔵しておりません。
付属のVESA用取り付け金具を使用することで75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。

付属品DPケーブル、電源アダプターケーブル、マニュアル、保証書、VESA取り付け金具 質量(kg)2.9 使用温度範囲(℃)5〜40 電源(V)AC:100〜240(50/60Hz)/DC:12(3A) 規格UWFHD サイズ(inch)23.3 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:× 使用湿度範囲20%〜85% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×563×161 コントラスト比4000:1 表示色1677万色 解像度2560×1080 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度1ms(MPRT) 入力端子/HDMI×2、DP×1 スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比21:9 パネル駆動方式VA系 ブルーライトカット対応 フリッカーフリー 輝度(cd/m2)300 入力ポートDP×1 HDMI×2 角度調節

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする