23.8型/2560×1440/HDMI、DP、DVI-I/ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12847539 品番JN-238GT165WQHDR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

本製品は23.8インチのWQHDパネルを搭載、165Hzのリフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応した高解像度ゲーミングモニターです。MPRTを搭載、1msの高速応答速度を実現しゲームプレイに最適です。WQHD(2560x1440)の高解像度に対応しながら最大165Hzの高リフレッシュレートに対応(DP接続時)高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。
350cd/m2 の高輝度液晶はHDRに対応しより鮮やかな色彩を表現し、ゲーム以外にも映画や動画サービスをお楽しみいただくのに最適です。※HDRはHDMIのみ対応となります
映像入力端子はDisplayPort1.2 x1(165Hz対応)、HDMI2.0 x1(144Hz対応)、DVI-I x1(75hz対応) を搭載しています。スピーカーは内蔵しておりません。
別売りのVESAアダプター「JN-ADP-2427SVESA」を使用することで75mm x 75mmおよび100mm x 100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。

付属品DPケーブル、マニュアル、保証書、電源ケーブル、電源アダプター 質量(kg)4.5 使用温度範囲(℃)0〜50 規格WQHD (Wide-Quad-HD) 電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A サイズ(inch)23.8 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:○(HDMIのみ) 使用湿度範囲5%〜90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)455×563×224 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 解像度2560×1440 視野角H:170°/V:160°(上下/左右) 応答速度1ms(MPRT) 入力端子HDMI、DP、DVI-I スピーカー× 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式TN ブルーライトカット対応 フリッカーフリー 輝度(cd/m2)350 入力ポートDP×1、HDMI×1、DVI-I×1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする