13.3型/3200×1800/miniHDMI×1、Type-C×2/ブラック/スピーカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12847548 品番JN-MD-IPS133WQHDP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

本製品はWQHD+解像度(3200x1800)の高解像度に対応した13.3インチのポータブル液晶モニターです。約520gと軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。液晶はIPSパネルを搭載、色やコントラストの変化がおきにくく、はっきりと見やすく表示が可能です。インターフェースはUSB Type-C x 2(ハイブリッド)、miniHDMI x1を装備、パソコンだけでなく、ゲームやスマートフォンなど様々な機器との接続が可能です。
本体背面には収納可能なスタンドを装備します。※横置き時のみ使用可。またスタンド使用時の画面の角度調整は出来ません。

付属品HDMI to miniHDMIケーブル Type-C ケーブル×2 マニュアル 保証書 電源アダプター 質量(kg)0.52 使用温度範囲(℃)0〜40 規格WQHD+ (Wide-Quad-HD+) 電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz 5V3A サイズ(inch)13.3 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:○ 使用湿度範囲20%〜80%、non-condensing 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×306×150 コントラスト比1400:1 表示色1677万色 解像度3200×1800 視野角H:170°/V:170°(上下/左右) 応答速度35ms 入力端子miniHDMI×1、Type-C×2 スピーカー1.5W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 フリッカーフリー 輝度(cd/m2)260 入力ポートminiHDMI×1、Type-C×2 角度調節

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする