CC-B001 IPL脱毛器 C&C 12847636 CC-B001 IPL脱毛器 C&C 12847636 CC-B001 IPL脱毛器 C&C 12847636 CC-B001 IPL脱毛器 C&C 12847636 CC-B001 IPL脱毛器 C&C 12847636 CC-B001 IPL脱毛器 C&C 12847636

IPL脱毛器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12847636 品番CC-B001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

エステサロンと同じIPL(インテルス・パルス・ライト)方式光エネルギー脱毛器。フィルター波長nmで有害なエネルギーをカットするから、皮膚に損害を与えず健康的な痛くない脱毛が可能です。
連続モード(脚など広い部位)と短髪モード(細かいカーブのある部位やデリケートゾーン)が選べ、部位にあったモードで使用が可能です。
お肌の色素に併せて5段階のパワー調整が可能。手動/自動のデュアル調整モード搭載。

仕様最短光間隔:1.5秒 セット内容本体、サングラス、シェーバー、ACアダプター、取扱説明書 寸法(mm)115×82×47 質量(g)190 消費電力(W)36 電源AC100V50/60Hz 波長(nm)脱毛フィルター:510 保証期間1年 光源寿命40万点滅 使用可能回数照射回数:30万回 照射範囲3cm3 エネルギー(J)最大4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする