OPW3038 撥水紙ラベル ヒサゴ 12847740

OPW3038 撥水紙ラベル ヒサゴ 12847740
OPW3038 撥水紙ラベル ヒサゴ 12847740
OPW3038 撥水紙ラベル ヒサゴ 12847740
OPW3038 撥水紙ラベル ヒサゴ 12847740
OPW3038 撥水紙ラベル ヒサゴ 12847740

撥水紙ラベル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1冊(20枚)注文コード12847740品番OPW3038
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

上質紙に撥水加工を施した、水に強い撥水紙ラベルです。
マイナス20℃まではがれない特殊なのりを使用しているので、冷凍・冷蔵庫で保存するものに最適です。
水滴が付いてもはがれたり破れたりしにくく、インクのにじみも少ないラベルです。
油性ペンや鉛筆で手書きも可能です。

用途
原産地表示、個包装の食品表示ラベル・商品ラベルにおすすめです。
サイズA4紙厚(mm)0.2ラベルサイズ(mm)38×54坪量(g/m2)184程度面付25(5×5)適合プリンタレーザプリンタ・コピー機・インクジェットプリンタ(全色顔料インクのみ)用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
注意
※レーザプリンタ・コピー機の他、全色顔料インク専用のインクジェットプリンタで印刷可能です。(染料系インクには対応しておりません)
※マイナス20℃まではがれない特殊なのりを使用していますが、貼り付けは常温下で行ってください。
※ 本製品は紙の表面に撥水加工を施しております。水に浸したり、長時間濡れたまま放置すると、紙の端から水がしみ込み、シワ・はがれ・破れが生じる場合があります。また、冷凍・冷蔵庫内で冷やしたものを庫外に出しておくと、結露が発生し、シワ・はがれ・破れが生じる場合がありますのであらかじめご了承ください。
※湯せんするものにはご使用いただけません。
※製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しております。
※ ポリプロピレン製の容器やポリエチレン製の袋などに貼るとはがれることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする