紙製トリック!クリアフォルダ パターン大

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 12847785 品番 GB2472
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

脱プラスチックの取り組みに!環境にやさしく、紙資源としてリサイクルが可能な紙製のクリアフォルダです。
目の錯覚を利用した特殊な透かし模様の「トリックパターン」により、挟んだ書類の文字が分断されたように見え、のぞき見対策になります。
「トリック!パターン」の範囲は書類のタイトルや内容の一部が確認でき、完全に隠さないので持ち主には内容がわかります。

用途
レーザプリンタで社名やロゴなどを印刷でき、会議や説明会の資料を入れるのに便利です。
両サイドに2穴パンチ用ガイドマーク付きで、書類を入れたままファイリングでき、分別せずそのまま廃棄することもできます。
材質上質紙 寸法(mm)220×310 坪量(g/m2)104.7 適合プリンタレーザプリンタ
注意
※ 本製品は、すべての状況・使用形態において、完全に個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。
※ ご使用の前に、プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の種類・厚さ・坪量を必ずご確認のうえ、ご使用ください。
※ B4サイズが印刷できるプリンタが必要です。
※ 透かし模様部分も含め、紙端から25mm内側に印刷可能です。
※ 裏面にはトリックパターンは入っておりません。
※ フォルダに書類等を入れたまま筆記すると筆記具の種類によってはにじんで中の書類に色移りする場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする