裏地紋2面密封式大入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(350枚) 注文コード12847810 品番BP2009TNZ
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

粘着テープ付の密封式タイプ。封筒に入れる手間がいりません。
給与明細や、納品書、請求書など罫線ごと印刷してテープを剥がして折り曲げるだけ。
裏地紋が入っていて内容が透けにくくなっています。
BP2009TZの後継品です。

サイズA4 紙厚(mm)0.14 面付2 用紙サイズA4 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5 適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機 用紙寸法(mm)A4(297×210) ミシン目あり
注意
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので、最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする