曜日別特売
GB1150TN (給与)明細書密封式 ヒサゴ 12847828

GB1150TN (給与)明細書密封式 ヒサゴ 12847828
GB1150TN (給与)明細書密封式 ヒサゴ 12847828
GB1150TN (給与)明細書密封式 ヒサゴ 12847828

(給与)明細書密封式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(350枚)注文コード12847828品番GB1150TN
参考基準価格(税別)¥14,950販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

売れ筋の給与明細GB1150の粘着テープ付密封式。
GB1150と同罫内容なので、GB1150対応のパッケージソフトで、そのままお使いいただけます。
裏地紋入りで、内容が透けにくくなっています。
GB1150Tの後継品です。

サイズA4紙厚(mm)0.14面付2用紙サイズA4ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ミシン目あり
注意
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので、最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする