給与明細書密封式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(350枚) 注文コード12847837 品番GB1172TN
参考基準価格(税別)¥14,950 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

売れ筋の給与明細GB1172の粘着テープ付密封式。
GB1172と同罫内容なので、GB1172対応のパッケージソフトで、そのままお使いいただけます。
裏地紋入りで、内容が透けにくくなっています。
GB1172Tの後継品です。

サイズA4 紙厚(mm)0.14 面付2 用紙サイズA4 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5 適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機 用紙寸法(mm)A4(297×210) ミシン目あり
注意
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので、最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする