台紙ごとミシン目切り離しができるラベル A4 100枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100シート) 注文コード12847864 品番GB3201N
参考基準価格(税別)¥5,240 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

台紙にミシン目が入っているので、印刷後、はさみやカッターを使わずにラベルを台紙ごと1枚ずつ切り離すことができます。
必要な分だけ切り取って持ち運んだり、折り曲げてコンパクトに保管することができます。
レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)で印刷可能。

用途ミシン目に沿って手で切り離せる、ラベルと台紙(剥離紙)両方にミシン目入りのラベルシールです。 サイズA4 紙厚(mm)0.14 ラベルサイズ(mm)210×148.5 坪量(g/m2)127程度 面付2 適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機 用紙寸法(mm)A4(297×210) ラベル形状四角
注意
※「余白なし」の商品はラベルをはがしやすくするために、台紙(剥離紙)にスリットが入っています。「余白あり」のラベルにはスリットは入っておりません。
※ミシン目の周囲はトナーがのりにくいことがあります。
※一部のレーザプリンタ・コピー機では、多面付けラベルの印刷ができないものがあります。印刷前にハードウェアメーカーにご確認のうえ、ご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする