5X22 A-600CAP 大阪魂 12848617 5X22 A-600CAP 大阪魂 12848617

A-600CAP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)22 寸法k(mm)5 注文コード12848617 品番5X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,208
販売価格(税別)
3,825
この商品は長さ・寸法kなど24種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)22 寸法t(mm)2.5 寸法r(mm)0.2 寸法e(mm)4.583 寸法b(mm)22 寸法s(mm)4 寸法k(mm)5 寸法da(mm)5.7 寸法v(mm)0.5 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)8.5 寸法ds(mm)5 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする