4X20 A-C276CAP 大阪魂 12849046 4X20 A-C276CAP 大阪魂 12849046

A-C276CAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)20 寸法k(mm)4 注文コード12849046 品番4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,410
販売価格(税別)
3,100
この商品は長さ・寸法kなど24種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 寸法t(mm)2 寸法r(mm)0.2 寸法e(mm)3.443 寸法b(mm)20 寸法s(mm)3 寸法k(mm)4 寸法da(mm)4.7 寸法v(mm)0.4 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)7 寸法ds(mm)4 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする