大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BKSUSボタンCAP(SSSSUSボタンCAP(SSS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(16個)
長さ(mm)
20
注文コード
12849360
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
寸法L(mm)
±0.5
寸法t(mm)
1.6以上
寸法s(mm)
3
先端部
あら先
寸法k(mm)
3.4
ねじの呼び
M5
寸法dk(Φmm)
9.5