6X25 BKSUSボタンCAP(SSSSUSボタンCAP(SSS 大阪魂 12849448 6X25 BKSUSボタンCAP(SSSSUSボタンCAP(SSS 大阪魂 12849448

BKSUSボタンCAP(SSSSUSボタンCAP(SSS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 長さ(mm)25 注文コード12849448 品番6X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)25 寸法L(mm)±0.5 寸法t(mm)2.1以上 寸法s(mm)4 先端部あら先 寸法k(mm)4 ねじの呼びM6 寸法dk(Φmm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする