10X35 BSサラCAP 大阪魂 12849509 10X35 BSサラCAP 大阪魂 12849509

BSサラCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)35 注文コード12849509 品番10X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥910
販売価格(税別)
827
この商品は長さ・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)35 寸法t(mm)3.6 寸法s(mm)6.14 寸法k(mm)6.2 寸法dk(mm)20 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする