大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BSサラCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
25
注文コード
12849527
品番
12X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,154
販売価格(税別)
¥
2,867
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
寸法t(mm)
4.3
寸法s(mm)
8.17
寸法k(mm)
7.4
寸法dk(mm)
24
ねじの呼びd
M12