12X30 BSサラCAP 大阪魂 12849536 12X30 BSサラCAP 大阪魂 12849536

BSサラCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)30 注文コード12849536 品番12X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200
この商品は長さ・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 寸法t(mm)4.3 寸法s(mm)8.17 寸法k(mm)7.4 寸法dk(mm)24 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする