6X15 BSサラCAP 大阪魂 12849606 6X15 BSサラCAP 大阪魂 12849606

BSサラCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(13個) 長さ(mm)15 注文コード12849606 品番6X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)15 寸法t(mm)〜L50、L110〜L150:2.5/L55〜100:2.2 寸法s(mm)〜L50、L110〜L150:4.095/L55〜100:4.1 寸法k(mm)〜L50、L110〜L150:3.3/L55〜100:3.4 寸法dk(mm)〜L50、L110〜L150:12/L55〜100:12 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする