大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BSサラCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(9個)
長さ(mm)
25
注文コード
12849615
品番
6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
寸法t(mm)
〜L50、L110〜L150:2.5/L55〜100:2.2
寸法s(mm)
〜L50、L110〜L150:4.095/L55〜100:4.1
寸法k(mm)
〜L50、L110〜L150:3.3/L55〜100:3.4
寸法dk(mm)
〜L50、L110〜L150:12/L55〜100:12
ねじの呼びd
M6