大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
HSクボミ-ホソメP1.5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12849755
品番
14X80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,149
販売価格(税別)
¥
1,954
バスケットに入れる
長さ(mm)
80
ピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
1欄 4.8/2襴 8
寸法e(mm)
6.86
寸法s(mm)
呼び 6/最大 6.095
寸法dz(mm)
9
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M14