大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
HSクボミ-ホソメP1.5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12849850
品番
20X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,054
販売価格(税別)
¥
958
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
1欄 8/2襴 12
寸法e(mm)
11.43
寸法s(mm)
呼び 10/最大 10.115
寸法dz(mm)
14
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M20