#10-24X5/8 SUS316CAP(UNC 大阪魂 12849956 #10-24X5/8 SUS316CAP(UNC 大阪魂 12849956

SUS316CAP(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法k(mm)4.826 注文コード12849956 品番#10-24X5/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法k・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(呼び径山数/1インチあたり)UNC #10-24 寸法d(mm)約4.8 寸法t(mm)2.286 寸法k(mm)4.826 寸法dk(mm)7.924 寸法ds(mm)4.826 穴径(inch)六角レンチ 5/32 長さ(inch)5/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする