大阪魂
SUS316LHS(ヒラサキHS(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(10個)
1袋(15個)
1袋(14個)
1袋(12個)
1袋(4個)
1袋(11個)
1袋(2個)
ねじの呼びd
M12
M10
M12
M16
M20
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
35
8
35
50
100
15
20
25
30
40
45
60
10
12
4
5
ピッチP(mm)
1.75
1.5
1.75
2
2.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12850209
品番
12X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
寸法t(mm)
1欄 4.8/2欄 8
寸法s(mm)
6.095
ピッチP(mm)
1.75
寸法dp(mm)
8.5
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
ねじの呼びd
M12