大阪魂
SUS316LHS(ヒラサキHS(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(10個)
1袋(15個)
1袋(14個)
1袋(12個)
1袋(4個)
1袋(11個)
1袋(2個)
ねじの呼びd
M16
M10
M12
M16
M20
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
40
8
35
50
100
15
20
25
30
40
45
60
10
12
4
5
ピッチP(mm)
2
1.5
1.75
2
2.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12850288
品番
16X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,296
販売価格(税別)
¥
1,178
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法t(mm)
1欄 6.4/2欄 10
寸法s(mm)
8.115
ピッチP(mm)
2
寸法dp(mm)
12
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
ねじの呼びd
M16