曜日別特売
4X15 SUS316LHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂 12850376

 

4X15 SUS316LHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂 12850376
4X15 SUS316LHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂 12850376

SUS316LHS(ヒラサキHS(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(14個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)15
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(14個)注文コード12850376品番4X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15寸法t(mm)1欄 1.5/2欄 2.5寸法s(mm)2.045ピッチP(mm)0.7寸法dp(mm)2.5寸法df(mm)ほぽおねじの谷径ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする