曜日別特売
8X25 SUS316LHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂 12850428

 

8X25 SUS316LHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂 12850428
8X25 SUS316LHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂 12850428

SUS316LHS(ヒラサキHS(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)25
ピッチP(mm)1.25
内容量1袋(2個)注文コード12850428品番8X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25寸法t(mm)1欄 3/2欄 5寸法s(mm)4.095ピッチP(mm)1.25寸法dp(mm)5.5寸法df(mm)ほぽおねじの谷径ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする