本体

会議イス ジョイン(配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード12850506 品番K15-Z8-BKGH0Y1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥57,600
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

さまざまな動きにフィットし、よりアクティブな姿勢になれる昇降スツール。さっと立ち座りしやすいミドルハイポジションと、スツールが斜めに傾き安定する脚形状。腰当てはハンドルにもなります。片手でも持ち運びやすい形状と軽さで、シーンに合わせた移動が簡単にできます。座面はお尻にフィットする湾曲形状が特長。腰当てとモールドウレタンクッションにより、適切に体圧を分散し、快適さが持続します。

色(張地)ペールテラコッタ・ブラック 座面高さ(mm)485〜675 座面寸法(幅×奥行)(mm)430×195 本体質量(kg)5.4 材質座:強化ナイロン(クッション)モールドウレタン、脚:強化ナイロン、ポリプロピレン、ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン 質量(kg)5.4 本体:ブラック、座:ペールテラコッタ 背もたれあり 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×245×580〜770 高さ調節 素材ファブリック 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×195 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12850506 K15-Z8-BKGH0Y1 62975984 K01-ZA11CU-1SG21S1 エニー ハイスツール(配送・組立サービス付き) コクヨ エニー ハイスツール(配送・組立サービス付き) コクヨ 1脚 39,980 税込43,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする