曜日別特売
4X6 アロックHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ 大阪魂 12850550

 

4X6 アロックHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ 大阪魂 12850550
4X6 アロックHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ 大阪魂 12850550

アロックHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(27個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(27個)注文コード12850550品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)1欄 1.5/2欄 2.5寸法e(mm)2.303寸法s(mm)2.08ねじの呼びM4寸法dz(mm)2寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする