曜日別特売
5X8 アロックHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ 大阪魂 12850611

 

5X8 アロックHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ 大阪魂 12850611
5X8 アロックHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ 大阪魂 12850611

アロックHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(22個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)8
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(22個)注文コード12850611品番5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8ピッチ(mm)0.8寸法t(mm)1欄 2/2欄 3寸法e(mm)2.873寸法s(mm)2.58ねじの呼びM5寸法dz(mm)2.5寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする