曜日別特売
6X6 アロックHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ 大阪魂 12850647

 

6X6 アロックHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ 大阪魂 12850647
6X6 アロックHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ 大阪魂 12850647

アロックHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(21個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)6
ピッチ(mm)1
内容量1袋(21個)注文コード12850647品番6X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6ピッチ(mm)1寸法t(mm)1欄 2/2欄 3.5寸法e(mm)3.443寸法s(mm)3.08ねじの呼びM6寸法dz(mm)3寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする